Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Udstyr til under gulvet

Sæt under gulv
UNDER GULV SÆT CONNECT 3062

Varenr. 096365 355

EAN 4063274473396

Prisvisning for kunder efter login
Udstyr til under gulvet

Varenr. 096365 355
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
Spar plads ved at opbevare værktøj og forbrugsartikler under læsseoverfladen

Skufferne kan trækkes ud til ca. 95 %



Ekstra udstyrsvarianter kan bygges ovenpå



Sættet indeholder:



Skuffemodul i bageste område med to skuffer


  • Mål for køretøjer med kort akselafstand (B x H x D): 1068 x 290 x 820 mm

Indvendige mål for hver skuffe (B x H x D): 445 x 190 x 778 mm


Udtrækslængde for hver skuffe: ca. 715 mm


  • Mål for køretøjer med lang akselafstand (B x H x D): 1068 x 290 x 1200 mm

Indvendige mål for hver skuffe (B x H x D): 445 x 190 x 1170 mm


Udtrækslængde for hver skuffe: ca. 1110 mm



Skuffemodul ved skydedørsområdet med en skuffe


  • Mål (B x H x D): 534 x 290 x 1200 mm

  • Indvendige mål for skuffe (B x H x D): 445 x 190 x 1170 mm

  • Skuffens udtrækslængde: ca. 1110 mm


Gulvpanelsæt



Fire surringsøjer



Inkl. skridsikre måtter til skufferne



Omfatter monteringssæt og skilleplader

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet til køretøjsproducent

Ford

Egnet til køretøjstype

Connect L2, Connect L2 med skillevæg

Bygningsår

Fra 2014

Akselafstand

3062 mm

Produktvægt (pr. vare)

157,500 kg

Antal skuffer

3 STK

Bæreevne

75 kg

Farve

Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger